Motion
RÉDUCTEUR DE BOUQUET DE TAILLES TA12608H15 TA

DODGE
TA12608H15 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 15:1 Rapport, 2.6875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197714
N° MFRTA12608H15 TA TAPER BUSH REDUCER
Prix110,164.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA12608H15 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 15:1 Rapport, 2.6875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197714
N° MFRTA12608H15 TA TAPER BUSH REDUCER
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
Prix110,164.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    608
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 18.33 pouces
  • Taille du boîtier
    12
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.6875 po
  • Taille d’entrée
    2.6875 po
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.6875 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 8.67 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 15.7 po

Détails

  • Ratio réel
    14.79
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    912002
  • Numéro CUP du fabricant
    782475216383
  • Vitesse maximale
    Entrée 1775 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    26.23 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA12
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782475216383

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE DOUILLE CONIQUE TA12608H15 TA 912002