Motion
RÉDUCTEUR DE BOUQUET DE TAILLES TA12608H25 TA

DODGE
TA12608H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 25:1 Rapport, 2.6875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197715
N° MFRTA12608H25 TA TAPER BUSH REDUCER
Prix96,260.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA12608H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 25:1 Rapport, 2.6875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197715
N° MFRTA12608H25 TA TAPER BUSH REDUCER
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
Prix96,260.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    608
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 18.33 pouces
  • Taille du boîtier
    12
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.6875 po
  • Taille d’entrée
    2.6875 po
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.6875 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 8.67 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 9.5 po

Détails

  • Ratio réel
    25.03
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    912001
  • Numéro CUP du fabricant
    782475214525
  • Vitesse maximale
    Entrée 2002 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    26.23 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA12
  • Puissance nominale thermique
    12 hp
  • CUP_NON
    782475214525

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE DOUILLE CONIQUE TA12608H25 TA 912001