Motion
RÉDUCTEUR DE BOUQUET DE TAILLES TA6307H25 TA

DODGE
TA6307H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 25:1 Rapport, 2.1875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197836
N° MFRTA6307H25 TA TAPER BUSH REDUCER
Prix12,699.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA6307H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 25:1 Rapport, 2.1875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197836
N° MFRTA6307H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12,699.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.84 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.1875 po
  • Taille d’entrée
    2.1875 po
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.1875 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 6.35 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 6.2 po

Détails

  • Ratio réel
    24.87
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    906001
  • Numéro CUP du fabricant
    782475628865
  • Vitesse maximale
    Entrée 1989 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    15.58 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA6
  • Puissance nominale thermique
    9 hp
  • CUP_NON
    782475628865

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE DOUILLE CONIQUE TA6307H25 TA 906001