Motion
RÉDUCTEUR À BOUCLE DE FEUILLES TA8407H25

DODGE
TA8407H25 TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 25:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197912
N° MFRTA8407H25 TAPER BUSHED REDUCER
Prix25,634.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA8407H25 TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 25:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197912
N° MFRTA8407H25 TAPER BUSHED REDUCER
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
Prix25,634.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.4375 po
  • Taille d’entrée
    2.4375 po
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.4375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 7.19 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 6.2 po

Détails

  • Ratio réel
    24.97
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    908001
  • Numéro CUP du fabricant
    782475631148
  • Vitesse maximale
    Entrée 1997 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    18.62 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA8
  • Puissance nominale thermique
    12 hp
  • CUP_NON
    782475631148

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TA8407H25 908001