Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.6250 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre du moyeu3.8900 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur9.8410 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du pas9.5540 po
- Largeur de la dent0.2750 po
- Poids15.52 lb
Détails
- Type de douilleBague QD
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantD40SK60
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289239634
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents60
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289239634
Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160