Motion
D40SF68

BROWNING
D40SF68

Pignon arrondi 3334786 QD - QD, 40-2 / 1/2 po, 68 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198148
N° MFRD40SF68
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D40SF68

Pignon arrondi 3334786 QD - QD, 40-2 / 1/2 po, 68 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198148
N° MFRD40SF68

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.1200 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du pas
    10.8260 po
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Poids
    20.80 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334786
  • Numéro CUP du fabricant
    662289239252
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    68
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289239252

Aperçu

Description du fabricant
D40SF68 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer