Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.6250 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre du moyeu3.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur9.9100 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du pas9.5560 po
- Largeur de la dent0.3320 po
- Poids21.00 lb
Détails
- Type de douilleBague QD
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3334877
- Numéro CUP du fabricant662289240074
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents48
- Type de présentationDouble
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289240074
Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques