Motion
D60E68

BROWNING
D60E68

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 68 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198173
N° MFRD60E68
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D60E68

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 68 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198173
N° MFRD60E68

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 po à 3.5000 po
  • Taille de la bague
    E
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Projection du concentrateur
    9/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Diamètre extérieur
    16.6720 po
  • Largeur totale
    3-1/16 po
  • Diamètre du pas
    16.2396 po
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Poids
    70.45 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D60E68
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289240227
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    68
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289240227

Aperçu

Description du fabricant
D60E68 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon