Motion
J25  RIV 10 PI CH

BROWNING
J25 RIV 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02198318
N° MFRJ25 RIV 10 FT CH
Prix17.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
J25 RIV 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02198318
N° MFRJ25 RIV 10 FT CH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.3120 po
  • Taille de la chaîne
    0.2500 po
  • Largeur intérieure
    0.1250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.2340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0300 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.0905 po
  • Longueur de la goupille
    0.1540 po
  • Diamètre du rouleau
    0.1300 po
  • Largeur du rouleau
    0.1250 po
  • Résistance à la traction
    875 lb
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J25 RIV 10 PI CH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460415420
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    662460415420

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV J25
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock