Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur0.3750 po
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/16 à 1/4
- Largeur de la face0.5625 po
- Bride extérieure Diamètre1.0000 po
- Diamètre du moyeu0.5000 po
- Projection du concentrateur0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8125 po
- Diamètre extérieur0.7440 po
- Longueur totale0.8125 po
- Pas0.2000 po
- Pas Diamètre0.7640 po
- Poids0.08 lb
Détails
- Type de courroieXL
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de catalogue du fabricant12XLB037S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289753833
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents12
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON662289753833
- Avec bridesAvec brides
Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.