Motion
19H100SH

BROWNING
19H100SH

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513546 - Pas de 0.5000 po, 19 dents, DE 2.97 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02198614
N° MFR19H100SH
Prix180.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
19H100SH

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513546 - Pas de 0.5000 po, 19 dents, DE 2.97 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02198614
N° MFR19H100SH
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
Votre prix180.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 5/8
  • Largeur de la face
    1.3125 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.2560 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7000 po
  • Projection du concentrateur
    0.9502 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2000 po
  • Diamètre extérieur
    2.9688 po
  • Longueur totale
    2.2620 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    3.0240 po
  • Poids
    1.31 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    19H100SH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289346400
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    19
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289346400
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 19H100SH
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good