Motion
1TC98
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, 1 rainure, alésage requis, 10.2000 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série Q1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02198622
N° MFR1TC98
Prix1,906.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, 1 rainure, alésage requis, 10.2000 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série Q1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02198622
N° MFR1TC98
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
Prix1,906.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.750 - 2.688 po
  • Diamètre de référence
    9.8000 po (C)
  • Visage Largeur  
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.2000 po
  • Largeur totale
    2.7813 po
  • Diamètre du pas
    10.2000 po (C)
  • Poids
    15.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1TC98
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289060627
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    662289060627

Aperçu

Description du fabricant
1TC98 FEUILLES
  • Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.