Motion
24XLB037S

BROWNING
24XLB037S

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1430800 - Pas de 0.2000 po, 24 dents, 0.2500 à 0.6875 po de diamètre, 1.508 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02198638
N° MFR24XLB037S
Prix168.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
24XLB037S

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1430800 - Pas de 0.2000 po, 24 dents, 0.2500 à 0.6875 po de diamètre, 1.508 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02198638
N° MFR24XLB037S
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
Prix168.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/4 à 11/16
  • Largeur de la face
    0.5625 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    1.0625 po
  • Projection du concentrateur
    0.3430 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9060 po
  • Diamètre extérieur
    1.5080 po
  • Longueur totale
    0.9060 po
  • Pas  
    0.2000 po
  • Pas Diamètre  
    1.5280 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24XLB037S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289753918
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    24
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289753918
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 24XLB037S
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.