Motion
50TP80A24K PKG

BROWNING
50TP80A24K PKG

Embrayage mécanique - Alésage 4.9400 po, diamètre extérieur 8.20 mm
N° D’ARTICLE MI02198664
N° MFR50TP80A24K PKG
Prix560.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
50TP80A24K PKG

Embrayage mécanique - Alésage 4.9400 po, diamètre extérieur 8.20 mm
N° D’ARTICLE MI02198664
N° MFR50TP80A24K PKG
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
Prix560.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.9400 po
  • Taille de l’alésage
    4.9400 po, 6.2520 po, 125.48 mm, 158.80 mm
  • Diamètre extérieur
    8.20 mm
  • Diamètre total
    8.20 mm
  • Poids
    3.33 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    662460565781
  • Série
    50TP

Aperçu

Description du fabricant
50TP80A24K SPKT