Motion
9001-06-04
9001-06-04 ADAPTATEUR DE BAGUE PIG
N° D’ARTICLE MI02204818
N° MFR9001-06-04
Prix17.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9001-06-04 ADAPTATEUR DE BAGUE PIG
N° D’ARTICLE MI02204818
N° MFR9001-06-04
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
Prix17.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 BSPT
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 BSPT
  • Corps hexagonal
    19.0
  • Longueur totale
    23.0
  • Profondeur du filetage
    9.0
  • Taille du filetage 2
    1/4-19
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPT à BSPT
  • Mot-clé de description
    Cône de tuyau standard britannique femelle 1/4 po x 3/8 po Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Style de fin 1
    Cône de tuyau standard britannique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPT) 1/4–19
  • Style de fin 2
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 3/8–19
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    9001

Aperçu

Description du fabricant
9001-06-04 ADAPTATEUR DE BAGUE PIG

Vous pourriez également aimer