Motion
S-0316DD
Gants de travail à usage général – Grande taille, enduits de PVC, poignets élastiques, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02204916
N° MFRS-0316DD
Prix16.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général – Grande taille, enduits de PVC, poignets élastiques, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02204916
N° MFRS-0316DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    24.13 cm

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Élastique
  • Mot-clé de description
    Doublure en mélange de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
S-0316DD-L, GANTS EN TRICOT AVEC DOTST111-11