Motion
6020C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02206846
N° MFR6020C3
Prix398.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02206846
N° MFR6020C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix398.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6020C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 24 mm pour les applications robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6020C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063510
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176063510

Aperçu

Description du fabricant
6020 C3 BRG