Motion
FC1M-0250N
Soupape de régulation de débit en ligne, laiton, débit (GPM) : 5
N° D’ARTICLE MI02227547
N° MFRFC1M-0250N
Prix52.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de régulation de débit en ligne, laiton, débit (GPM) : 5
N° D’ARTICLE MI02227547
N° MFRFC1M-0250N
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
Prix52.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit maximum
    5 gal/min
  • Pression de service maximale
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC1M-0250N COMMANDE DE DÉBIT 1/4
  • Le FC1M mis à jour par DMIC est maintenant fabriqué aux États-Unis dans le choix de l’acheteur du fil de ports nationaux, pour la livraison des stocks dans la plupart des cas
  • Le pointeau conique double offre un dosage fin à faible débit et une réponse rapide à débit plus élevé
  • La conception calibrée en couleurs simplifie le réglage
  • La conception à code couleur de la CIM facilite l’étalonnage initial, la documentation du système et la restauration des réglages corrects, au besoin
  • Corps en laiton évalué à 2,000 psi maximum (taille nominale de 1 po pour 500 psi)
  • Le clapet antiretour intégral à clapet de 5 psi offre un débit de retour libre
  • Le bouton de sécurité en option (ajouter le suffixe « /LHS ») règle de façon permanente le réglage du débit de la vanne pour une résistance au piratage
  • Pour les quantités de production OEM, un profil d’aiguille « fin » en option est disponible

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon