Motion
CK-714-TP
Échangeur de chaleur - série CK, 2 passe, 3.75 po de diamètre de coquille, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, côté coquille NPT 1.500 , côté tube NPT 1.000 , tuyau en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI02229602
N° MFRCK-714-TP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série CK, 2 passe, 3.75 po de diamètre de coquille, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, côté coquille NPT 1.500 , côté tube NPT 1.000 , tuyau en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI02229602
N° MFRCK-714-TP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Espacement des trous de montage
    3.00 po
  • Longueur totale
    16.44 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.000
  • Diamètre de la coquille
    3.75 po
  • Poids
    18.50 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1002 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    202-0007
  • Bouchon d’entrée de rechange double pas
    202-0003 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    202-0004 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    CK
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
CK-0714-TP REFROIDISSEUR A L'HUILE
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications