Motion
HNV 14 NPT F

FASTER
HNV 14 NPT F

Douille hydraulique – Corps en acier, vanne à champignon, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 6525 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02235174
N° MFRHNV 14 NPT F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
HNV 14 NPT F

Douille hydraulique – Corps en acier, vanne à champignon, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 6525 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02235174
N° MFRHNV 14 NPT F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    14.8 lb
  • Hexagonales
    19 mm | 0.7500 po
  • Taille hexagonale
    19 mm | 0.7500 po
  • Longueur totale
    56 mm | 2.2000 po
  • Taille
    0.2500 po
  • Poids
    0.2500 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    29007 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Description
    Raccords standard pour applications industrielles, échange ISO 7241-B
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    4.49 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.03380 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Plage de température
    -25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    6525 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HVN14NPT-F HNV SÉRIE 267