Motion
SF-2-3/16

TSUBAKI (UST)
SF-2-3/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 2-3/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238607
N° MFRSF-2-3/16
Prix98.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
SF-2-3/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 2-3/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238607
N° MFRSF-2-3/16
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
Prix98.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3-1/8 po
  • Longueur du baril
    1-7/16 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-7/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • CUP_NON
    097039384829

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SF 2-3/16 QD