Motion
Q1 X 1
Bague à déconnexion rapide - Bague Q1 , alésage 1.0000 po.
N° D’ARTICLE MI02238664
N° MFRQ1 X 1
Prix64.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague Q1 , alésage 1.0000 po.
N° D’ARTICLE MI02238664
N° MFRQ1 X 1
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
Prix64.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039774842

Aperçu

Description du fabricant
Q1-1 BAGUE DE FERMETURE FENDUE