Motion
Q1 X 3/4
Bague à déconnexion rapide - Bague Q1 , alésage 0.7500 po.
N° D’ARTICLE MI02238674
N° MFRQ1 X 3/4
Prix91.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague Q1 , alésage 0.7500 po.
N° D’ARTICLE MI02238674
N° MFRQ1 X 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039683229

Aperçu

Description du fabricant
Q1-3/4 BAGUE DE FERMETURE FENDUE