Motion
SF 2-7/8
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 2-7/8 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238845
N° MFRSF 2-7/8
Prix98.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 2-7/8 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238845
N° MFRSF 2-7/8
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
Prix98.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/8 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039384935

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SF 2-7/8 QD