Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesUn boyau léger et standard renforcé de fil sans phtalate, transparent, convenant à une grande variété d’applications alimentaires et de boissons.
- ApplicationDistribution d’aliments et de boissons, eau désionisée, produits alimentaires liquides, conduites d’air et d’eau, produits alimentaires en poudre, transfert d’eau potable, conduites respiratoires, conduites pneumatiques, machines d’emballage.
- CouleurCristal transparent
- Type de tuyauLongueur de coupe
- Numéro CUP du fabricant822353038789
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible de boisson en PVC renforcé CLEARBRAID® série K3150
- CUP_NON822353038789
- Pression de service250 psi