Motion
SSU20-CR
Bague à billes de roulement linéaire Super Smart seulement - 1.2500 po de diamètre d'arbre
N° D’ARTICLE MI02241912
N° MFRSSU20-CR
Prix631.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à billes de roulement linéaire Super Smart seulement - 1.2500 po de diamètre d'arbre
N° D’ARTICLE MI02241912
N° MFRSSU20-CR
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
Prix631.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Arbre Diamètre  
    1.2500 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    1645 lbf
  • Capacité de charge
    1645 lbf
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Série
    SSU
  • CUP_NON
    662486278153

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BILLES SSU 20 CR
  • La famille de roulements à billes Super Smart représente une avancée majeure dans la technologie des roulements linéaires dans le monde entier.
  • Ces roulements brevetés et universellement auto-alignés offrent une capacité de charge deux fois supérieure ou huit fois supérieure à la durée de vie de notre roulement à coussinets à bille Super Ball Bushing® standard de l’industrie.
  • Pour minimiser le temps et le coût d’installation, le roulement à billes Super Smart peut être commandé installé en usine dans un bloc-coussin simple ou double standard de l’industrie.