Motion
2403-04-03
2403-04-03 DROIT MJ-MJ
N° D’ARTICLE MI02242389
N° MFR2403-04-03
Price$9.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2403-04-03 DROIT MJ-MJ
N° D’ARTICLE MI02242389
N° MFR2403-04-03
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
Votre prix9.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 3/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 3/16 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 3/16 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 3/16 JIC 37°
  • Poids
    0.04 lb

Details

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/16 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/8–24
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    7500 psi
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    2403

Aperçu

Description du fabricant
2403-04-03 DROIT MJ-MJ

You May Also Like