Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
18X38 CR DR HE35 MDX

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI02242400
N° MFR18X38 CR DR HE35 MDX

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    367.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE35
  • Type de concentrateur
    HE
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    782475921928

Aperçu

Description du fabricant
18 X 38 CR DR HE35 MDX 208851
  • Ensembles de poulies de tambour standard pour service minier qui correspondent aux dimensions de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) et dépassent de deux à cinq fois les normes d’application de la CEMA selon la taille de la poulie