Motion
6285-06

GOJO IND.
6285-06

0 - Traité, Parfum d’agrumes, Nombre de lingettes : 60
N° D’ARTICLE MI02242595
N° MFR6285-06
Prix15.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GOJO IND.
6285-06

0 - Traité, Parfum d’agrumes, Nombre de lingettes : 60
N° D’ARTICLE MI02242595
N° MFR6285-06
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
Prix15.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Grande serviette d’atelier humide texturée; formule nettoyante tout-en-un efficace pour nettoyer les mains, les bras, les outils et les surfaces; contient des hydratants pour la peau qui aident à prévenir la sécheresse et l’irritation; formule conforme aux normes en matière de COV; pour une utilisation partout où un nettoyage intensif est requis; aucune eau nécessaire; parfum d’agrumes frais; efficace contre la saleté, l’huile et la graisse; GOJO est membre de la Responsible Flushing Alliance et recommande aux utilisateurs de ne pas jeter les lingettes dans les toilettes
  • Apparence
    Feuilles
  • Type de lingette de nettoyage
    Essuie-mains humides à usages multiples
  • Couleur
    Effacer
  • Inflammabilité
    Sans objet
  • Point d’éclair
    <gt/>100 °C
  • Numéro CUP du fabricant
    73852062816
  • Nombre de lingettes
    60
  • Quantité de colis par caisse
    6
  • Type de colis
    Emballages refermables
  • Plage de pH
    4.1 à 6.1
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne nécessite pas d’étiquette d’avertissement en vertu de la Proposition 65 de la Californie
  • Parfum
    Agrumes
  • Traité ou sec
    Traité

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE À OUTILS POUR ESSUIE-MAINS RAPIDE 6285-06 PQT 60CT