Motion
1033585
Lubrifiant au silicone Si-Dry
N° D’ARTICLE MI02243172
N° MFR1033585
Prix10.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant au silicone Si-Dry
N° D’ARTICLE MI02243172
N° MFR1033585

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Poids net
    1.004 lb
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Poids
    1.004 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Apparence
    Pulvérisation
  • Application
    Fournit une lubrification et une protection supérieures
  • Type de produit chimique
    Lubrifiant
  • Teneur en chlore
    Non
  • Type de nettoyant
    Lubrifiants
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Solvant
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • ECCN
    EAR104
  • Caractéristiques et avantages
    Pulvérisateur de silicone sec de qualité alimentaire et textile; sans hexane, formule à faible teneur en COV; non chloré et non cancérogène; sans appauvrissement de l’ozone; silicone incolore et non tachant
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    H2
  • Formulaire
    Aérosol
  • Code d’harmonisation
    3403.19.5000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Type de lubrification
    Lubrifiant à base de silicone sec
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro de stock du fabricant
    1033585
  • Numéro CUP du fabricant
    690858024602
  • Odeur
    Comme un solvant
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Lubrifiants
  • Types de produits
    Lubrifiants
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    À utiliser sur les tables de coupe, les aiguilles, les lames, l’installation de mousse/tissu et d’autres applications dans les ateliers de rembourrage, les opérations de vêtement et de fraisage.
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    10723783206489

Aperçu

Description du fabricant
1033585 MST SILICONE SI-DRY AERO DZ
  • Pulvérisateur de silicone sec de qualité alimentaire et textile; sans hexane, formule à faible teneur en COV; non chloré et non cancérogène; sans appauvrissement de l’ozone; silicone incolore et non tachant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté