Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur21 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6307-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6307 -C0 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6307 C0
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106107002