Motion
TABLEAU 2AK61 X 1

DODGE
2AK61 X 1 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , taille d’alésage 1 po, diamètre extérieur 5.9500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02246566
N° MFR2AK61 X 1 SHEAVE
Prix141.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2AK61 X 1 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , taille d’alésage 1 po, diamètre extérieur 5.9500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02246566
N° MFR2AK61 X 1 SHEAVE
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
Prix141.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Visage Largeur  
    1.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6875 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9500 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829006259
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    775829006259

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 2MA60 X 1 PO
  • Tous les produits ont 2 vis de fixation et cet avantage certain permet une prise plus serrée du produit monté sur l’arbre pour une meilleure performance
  • Plage d’alésage de 1/2 à 1-7/16 po
  • Rainures 1 et 2 , courroies A-B et 3L-4L-5L