Motion
Cartouche RTV Clear 10.1oz

CRC INDUSTRIES
RTV Clear 10.1oz Cartridge

Scellant silicone CRC - Transparent, base en silicone, 12 oz, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI02247595
N° MFRRTV Clear 10.1oz Cartridge
Prix25.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
RTV Clear 10.1oz Cartridge

Scellant silicone CRC - Transparent, base en silicone, 12 oz, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI02247595
N° MFRRTV Clear 10.1oz Cartridge

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    680°F
  • Taille/type de conteneur
    Cartouche de 12 onces
  • Poids net
    10.1 oz liq. (É.-U.)
  • Taille de l’emballage
    12 oz
  • Durée de conservation
    5
  • Gravité spécifique
    1.01
  • Contenu en COV
    3
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Application
    Collage, protection, scellage, imperméabilisation
  • Type de base
    Polydiméthylsiloxane/silice à terminaison d’hydroxy
  • Base chimique
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Temps de durcissement
    24 heures
  • Résistance diélectrique
    25 kV/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Type de film
    Mastic de silicone à polymériser, transparent
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    212 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    078254140735
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +450 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Grattement ou décapant pour joints
  • Résidu
    Aucun
  • Parfum
    Acide acétique
  • Normes respectées
    Norme NSF/ANSI 51
  • CUP_NON
    078254140735
  • Température de travail
    -70 à 400°F

Aperçu

Description du fabricant
14073 SCELLANT À LA SILICONE RTV TRANSPARENT CRT12OZ
  • Économique pour les gros travaux
  • Buse à visser pratique
  • Distribution rapide pour les applications qui nécessitent moins de précision