Motion
ITV2030-04N3N4

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-04N3N4

Régulateur électropneumatique taille 2000
N° D’ARTICLE MI02248306
N° MFRITV2030-04N3N4
Prix469.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-04N3N4

Régulateur électropneumatique taille 2000
N° D’ARTICLE MI02248306
N° MFRITV2030-04N3N4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix469.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ITV2030-04N3N4 E/P
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté