Motion
HSC2840-04X50

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2840-04X50

HSC2840-04X50 HSC2840 Série 0.375 in. Diamètre extérieur nominal et longueur utile de 40 pi Tuyau de rangement autonome en polyuréthane bleu teinté et tuyau renforcé
N° D’ARTICLE MI02248790
N° MFRHSC2840-04X50
Prix117.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2840-04X50

HSC2840-04X50 HSC2840 Série 0.375 in. Diamètre extérieur nominal et longueur utile de 40 pi Tuyau de rangement autonome en polyuréthane bleu teinté et tuyau renforcé
N° D’ARTICLE MI02248790
N° MFRHSC2840-04X50
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
Prix117.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensembles de tuyaux et tuyaux enroulés en polyuréthane à base d’Ether pour l’entretien des outils pneumatiques. Les assemblages standard ont une queue de cochon de 4 po et une extrémité fouettée de 20 po. Les raccords tournants mâles permanents en laiton serti offrent une plus grande résistance et une meilleure résistance à l'arrachement . . . les limiteurs de courbure en caoutchouc sur les raccords préviennent les égratignures et les éraflures.
  • Couleur
    Teinte bleue
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    822353052259
  • Types de produits
    Tubulure de rangement libre-service et tuyau renforcé en polyuréthane bleu teinté de la série HSC2840
  • Type
    Tubulure à bobine en polyuréthane à base d’Ether à stockage libre
  • CUP_NON
    822353052259
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
HSC-2840-04X50 ASSEMBLAGE, AUTO-MAGASIN 1/4X50