Motion
60H17H
Pignon de chaîne à rouleaux broyé - dents 17 , bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02249439
N° MFR60H17H
Prix149.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux broyé - dents 17 , bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02249439
N° MFR60H17H
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
Prix149.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/8 à 1-1/2 po
  • Taille de la bague
    H
  • Diamètre de l’étrier
    3.5952 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.4620 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre du pas
    4.0816 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    15/16 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.7500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.7500 po
  • Épaisseur des dents
    0.4590 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Poids
    1.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950110813
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950110813

Aperçu

Description du fabricant
60H17H ROULEAU SPK MST
  • Le pignon conique Martin Split est un autre style de pignon broyé.
  • La douille conique fendue, lorsqu’elle est installée, offre une large gamme de tailles d’alésage.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques fendues des autres fabricants

Vous pourriez également aimer