Motion
CHAÎNE À ROULEAU RIV C2080H

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2080 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02249515
N° MFRC2080H RIV ROLLER CHAIN
Prix62.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2080 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02249515
N° MFRC2080H RIV ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.626 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Longueur de la goupille
    1.590 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.774 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32881
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051328810
  • Capacité de charge utile
    2350 lb

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2080H-1R-10FT;32881 C2080H RIV
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Vous pourriez également aimer