Motion
6410-14-10-O
6410-14-10-O BAGUE DE RÉDUCTION DU PORT O-RING
N° D’ARTICLE MI02249637
N° MFR6410-14-10-O
Prix47.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6410-14-10-O BAGUE DE RÉDUCTION DU PORT O-RING
N° D’ARTICLE MI02249637
N° MFR6410-14-10-O
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
Prix47.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po, 7/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po, 7/8 po
  • Type de taille End 2
    7/8 ORB
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à joint torique Boss
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique femelle 5/8 po x 7/8 po Bossage du joint torique mâle
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-3/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6410

Aperçu

Description du fabricant
6410-14-10-O BAGUE DE RÉDUCTION DU PORT O-RING

Vous pourriez également aimer