Motion
UC308-108D1

NTN
UC308-108D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.0472 po, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02249708
N° MFRUC308-108D1
Prix232.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC308-108D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.0472 po, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02249708
N° MFRUC308-108D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix232.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0472 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.0472 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.242 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359233360
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UC3
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359233360

Aperçu

Description du fabricant
UC308-108D1 BRG