Motion
LFR-3/8-D-MIDI

FESTO CORPORATION
LFR-3/8-D-MIDI

159582 LFR-3/8-D-MIDI RÉGULATEUR DE FILTRE
N° D’ARTICLE MI02249828
N° MFRLFR-3/8-D-MIDI
Prix240.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
LFR-3/8-D-MIDI

159582 LFR-3/8-D-MIDI RÉGULATEUR DE FILTRE
N° D’ARTICLE MI02249828
N° MFRLFR-3/8-D-MIDI
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
Prix240.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.028 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre, support de montage
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    109.48 scfm
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Comp. liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Type de liquide
    Air comprimé
  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de bouton
    Bouton rotatif avec détente
  • Matériel
    Zinc moulé sous pression
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    109.48 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Unité d’affichage de la pression
    barre
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS

Aperçu

Description du fabricant
159582 LFR-3/8-D-MIDI RÉGULATEUR DE FILTRE