Motion
R1X2
Bague conique fendue - Bague R1 , 2-3/16 po de diamètre, 5.3750 po de diamètre extérieur en flg, 2.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02280284
N° MFRR1X2
Prix141.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague R1 , 2-3/16 po de diamètre, 5.3750 po de diamètre extérieur en flg, 2.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02280284
N° MFRR1X2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Taille de la bague
    R1
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.8750 po
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    097039618436

Aperçu

Description du fabricant
R1-2 3/16 BAGUE DE FERMETURE FENDUE