Motion
60 Lien Conn

TSUBAKI (UST)
60 Conn Link

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02280530
N° MFR60 Conn Link
Prix13.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60 Conn Link

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02280530
N° MFR60 Conn Link
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
Prix13.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.129 po
  • Diamètre du rouleau
    0.250 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039182357

Aperçu

Description du fabricant
60 TYPE CP CONN LINK COURBÉ