Motion
80H SUPER CONN LINK

TSUBAKI (UST)
80H SUPER CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02280542
N° MFR80H SUPER CONN LINK
Prix21.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80H SUPER CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02280542
N° MFR80H SUPER CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039184726

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE GOUPILLE CYLINDRIQUE DE LIAISON DE CONNEXION SUPER 80H PF