Motion
MU1922V

NTN
MU1922V

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 4.3307 po, DI 5.5020 po, largeur 0.7874 po
N° D’ARTICLE MI02280831
N° MFRMU1922V
Prix522.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU1922V

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 4.3307 po, DI 5.5020 po, largeur 0.7874 po
N° D’ARTICLE MI02280831
N° MFRMU1922V
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
Prix522.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5.5020 po
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.261 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359107111
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359107111

Aperçu

Description du fabricant
MU1922V ROULEAU CYLINDRIQUE BRG