Motion
2308K

NTN
2308K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, DE 90 mm, largeur 33 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02280850
N° MFR2308K
Prix385.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2308K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, DE 90 mm, largeur 33 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02280850
N° MFR2308K
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
Prix385.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.969 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2308K BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    2308K Le roulement comprend un 1:12 alésage conique de 40 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 33 mm; idéal pour les rotations à usage intensif.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2308K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359278910
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359278880

Aperçu

Description du fabricant
2308K BRG