Motion
6018LLBC3/EM

NTN
6018LLBC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02280959
N° MFR6018LLBC3/EM
Prix561.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6018LLBC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02280959
N° MFR6018LLBC3/EM
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
Prix561.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.57 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6018LLBC3/EM BALL BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6018LLBC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur de 24 mm, une conception droite, doublement étanche.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6018LLBC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359550528
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359550528

Aperçu

Description du fabricant
6018LLBC3/EM BALL BRG