Motion
IXM48
Raccord de tuyau droit
N° D’ARTICLE MI02281650
N° MFRIXM48
Prix129.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit
N° D’ARTICLE MI02281650
N° MFRIXM48
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
Prix129.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    +70 °F
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +70 °F
  • Sexe portuaire
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
TIGE IXM48

Vous pourriez également aimer