Motion
7204CP5

NTN
7204CP5

Palier à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 14 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI02282250
N° MFR7204CP5
Prix511.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7204CP5

Palier à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 14 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI02282250
N° MFR7204CP5
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
Prix511.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7204CP5 PRÉCISION
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359438123
  • Rpm max.
    33000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359438123

Aperçu

Description du fabricant
7204CP5 PRÉCISION