Motion
7310BGC3

NTN
7310BGC3

Roulement à contact angulaire – 50 mm d’alésage, 110 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI02282259
N° MFR7310BGC3
Prix271.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7310BGC3

Roulement à contact angulaire – 50 mm d’alésage, 110 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI02282259
N° MFR7310BGC3
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
Prix271.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7310BGC3 ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359450668
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    68000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    48000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    73B
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359450668

Aperçu

Description du fabricant
7310BGC3 ROULEMENT À BILLES