Motion
AELF210-200D1

NTN
AELF210-200D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282286
N° MFRAELF210-200D1
Prix214.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELF210-200D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282286
N° MFRAELF210-200D1
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
Prix214.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Poids
    5.37 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359460803
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359460803

Aperçu

Description du fabricant
AELF210-200D1
  • Boîtier à bride en fonte avec base solide pour l’amortissement des vibrations et la rigidité structurelle
  • Insert de roulement à billes radial à double joint d'étanchéité léger avec un anneau intérieur étroit qui accepte les charges radiales modérées et les charges de poussée légère ou combinées
  • Les joints de contact à lèvre en caoutchouc synthétique des deux côtés du roulement maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
  • Collier de verrouillage excentrique pour fixer le roulement sur l’arbre
  • Raccord de graissage en laiton sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant